曜日別特売
5ST3653 ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS 67007668

ブスバー 銅 Sentron 5ST5ST3653

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67007668
品番
5ST3653
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ

仕様
●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180
アズワン品番
65-8052-41

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする