曜日別特売
5ST3764-1 ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS 67007765

ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67007765品番5ST3764-1
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW

仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217アズワン品番65-8069-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする