曜日別特売
691900910202 マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 67016646

マーキングラベル WR-TBL 粘着式マーカーカード for use with for use with 端子台 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67016646品番691900910202
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●種類:粘着式マーカーカード●併用可能製品:端子台●シリーズ:WR-TBL●コード番号:191-9166アズワン品番65-7648-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする