曜日別特売
SUP-6030【ワケあり】 ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業 67023778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプールボックス (平蓋)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(縦×横×深さ)(mm)
600×600×300
注文コード
67023778
品番
SUP-6030【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥43,980¥12,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
600×600×300
付属品
アース端子付
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス製
板厚(mm)
1.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 屋外/水回りでの配線分岐用(制御盤まわりのジョイントボックス)として使用
株式会社ドゥサイエンス 様(建設業・工事業)

屋外の配線分岐に使用しました。ステンレス製で剛性があり、平蓋タイプなので納まりも良いです。200×200×150mmで作業スペースも確保でき、板厚1.5mmで安心感があります。アース端子付きなのも助かりました。

対象商品 : 49534196
2020-05-16
用途: ボール盤の制御回路を収める箱に使用

箱の仕上がり精度は良く、溶接はたいへん綺麗に行われており、価格の妥当性を感じました。
商品説明に、誤りがありました。→ 「付属品 アース端子付」とありますが、その様な物はありませんでした。当方使用には影響は無い事ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする