DK1A24F リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入 Panasonic(パナソニック) 67034015

リレー 24V dc SPNO 基板実装タイプ 1箱 50個入DK1A24F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
67034015
品番
DK1A24F
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

UL、CSA、TUV
DKシリーズリレー
この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。
コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm

仕様
●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.88 kΩ●長さ:20mm●高さ:10mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:173-8221
アズワン品番
65-8095-27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする