曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
2071556-9 リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67034146

リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
67034146
品番
2071556-9
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)値下げ
23,980
仕様
●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1197
アズワン品番
65-8062-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする