曜日別特売
3LD2254-0TK51 安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron SIEMENS 67039387

安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67039387
品番
3LD2254-0TK51
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
●display version for switch position indicator manual operation:1ON-0OFF●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ 、前面取り付け、ロータリ操作機構、中央取り付けのハンドル22.5 mmです。固定取り付けタイプの内蔵ユニット
長さ(mm)
83
幅(mm)
67
極数
3
アクチュエータの種類
Short rotary knob
定格電圧(V)
(surge)6000
定格絶縁電圧(V)
690
深さ(mm)
116.5
ハンドル
黒
保護等級
IP65
保存温度(℃)
-25~55
コード
203-2175
正味質量(g)
223
締付方式
Built-in unit fixed-mounted version
電気的耐久性
(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000
ヒューズ
(according to UL)RK5
汚染度(使用環境)
3
動作温度(℃)
-25~55
機械的寿命
(operating cycles)100000
アズワン品番
65-7836-18
NEMA規格
1、3R、4X、12
デバイスタイプ
fixed mounting
スイッチ種類
front mounted
動作電圧(V)
690ac
コネクタサイズ
(switch)2
アクチュエータ色
黒
電気的接続
主電流回路:ボックス端子、輔助触点:接続端子
動作周波数(Hz)
50~60
許容入力(kW)
11.5
動作電流(A)
32
電力損失(W)
1.8(for rated value of the current at AC in hot operating state per pole)
認証マーク
CCC、CE、UKCA、UL、VDE、EAC、DNV、LRS、PRS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする