曜日別特売
3NW6005-1 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入 SIEMENS 67042056

管ヒューズ 16A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
67042056
品番
3NW6005-1
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス

仕様
●定格電流:16A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2028
アズワン品番
65-8085-89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする