SUNON
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67097636
品番
MF92252V1-1000U-A99
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:1.8W●奥行:25mm●風量:51.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5430
アズワン品番
65-8087-07