コイズミ(小泉成器)
エンドキャップ Side用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
67279689
品番
AE53780
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
接着剤10ml
幅(mm)
11×8
質量(kg)
0.03
高さ(mm)
12
本体
シリコン
入数(個)
2
注意
※テープライトをカットした場合、切断面の止水に必要です。