曜日別特売

部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DGL

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
形状図番626
626
1
2
4
5
6
7
9
10A
11
12
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
30
30A
31
32
33
34
502
503
504
601
602
603
604
605
606
607
608
617
618
619
620
621
623
624
639
642
643
644
646
647
648
649
650
651
652
653
656
662
663
664
内容量1個注文コード67285435品番0030-5068
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
部品名称
ヘグザゴンロングソケット M12用(二面幅19mm)170L
形状図番
626
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-20
用途: インパクトドライバーのメンテナンス
製造業

インパクトドライバーのメンテナンスをした時にビット固定のボールが片方にしか入っていなかったので、もう片方に追加で入れて両持ちの固定に変更しました
片持ちから両持ちに変更してさほど変化はありませんが良かったと思います

対象商品 : 67284814
2021-01-31
用途: インパクトのメンテナンス時
建設業・工事業

メンテナンス中に紛失してしまい、この時期でも早く着きましたので助かりました。

対象商品 : 67284884
2020-10-25
用途: メンテナンスの為

メンテナンス中うっかり落下紛失させてしまいまいその為購入しました。紛失を恐れて余分に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする