XU50881 エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ照明 67304311

エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色本体:サテンシルバー
消費電力(W)68
定格光束(lm)8400
内容量1台注文コード67304311品番XU50881
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980
色
本体:サテンシルバー
消費電力(W)
68
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有123.5
クラス
8000lmクラス
光色
白色
仕様
光束維持時間:40000時間
機能
【調光/非調光】非調光
素材
(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
8400
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※LEDだから寒い場所でも関係なし
※いつも、どこでも、明るい。
※省エネで寒さに強いLEDは、いつも何処でも明るく照らします。
※ポーチなど屋外照明に最適
※POINT:寒い場所では明るくならない蛍光灯の短所を解消。
※100-254V対応
※キャブタイヤケーブル1.5m付
※調光器併用不可
※ボルト取付専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする