コイズミ照明
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ
XU50898
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
本体:サテンブラック
本体:サテンシルバー
本体:サテンブラック
消費電力(W)
39.8
16.6
39.8
68
定格光束(lm)
4265
2065
2120
4265
4380
7900
8105
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67304478
品番
XU50898
参考基準価格(税別)
¥63,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
色
本体:サテンブラック
消費電力(W)
39.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有107.1
クラス
4500lmクラス
光色
電球色
仕様
光束維持時間:40000時間
機能
【調光/非調光】非調光
素材
(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラス
グリーン購入法
適合
定格光束(lm)
4265
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※LEDだから寒い場所でも関係なし
※いつも、どこでも、明るい。
※省エネで寒さに強いLEDは、いつも何処でも明るく照らします。
※ポーチなど屋外照明に最適
※POINT:寒い場所では明るくならない蛍光灯の短所を解消。
※100-254V対応
※キャブタイヤケーブル1.5m付
※調光器併用不可
※ボルト取付専用