曜日別特売
EZgL80R2788 部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック) 67304484

 

EZgL80R2788 部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック) 67304484
EZgL80R2788 部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒) Panasonic(パナソニック) 67304484

部品 EZ4540 充電全ネジカッター(黒)EZgL80R2788

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称パックカバー(赤)
パックカバー(赤)
0リングS5
LEDプレート
LEDホルダー
LEDランプ
カム軸
キャリア
キャリアA
キャリアB
キャリアC
ギアケース
クラッチプレート
スケール長さ調整釦
スライドスイッチ
スラストピンセット
スラスト板4
スラスト板12
スラスト板15
バネストッパー
パワーロックネジ
ベアリングΦ10
ベースプレートブロック
モータブロック
モータ取付台
リターンプレート
リミットスイッチブロック
リングギア
リングギアB
リングギヤA
リングパイ14.2
刃カバー
平行キー
止め輪ISTW24
正逆ハンドル
歯車
皿バネ
防塵板
電池端子台
駆動部ブロック
C型止め輪Φ15
TPタッピングネジTP2,68
なべ小ネジK58
ケースブックセット
セムスネジK4×6
ナベタツピングネジK420
プラネットギア
プラネットギアC
プラネットギヤA
ベースプレート固定ボルト
小ネジK2×10ROHS
鋼球Φ5
内容量1個注文コード67304484品番EZgL80R2788
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199
部品名称
パックカバー(赤)
部品番号
062
1台使用個数
1
関連資料:パーツリスト
注意
※事業移管に伴い、対象商品の製造・販売事業者名を順次「株式会社マキタ」へ変更いたします。
市場在庫の状況により、新旧の表示品が一時的に混在する場合がございます。
いずれの表示品も、品質・性能・保証内容およびサポート体制に変更はございません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67304152
2023-03-02
用途: 機械の修理
建設業・工事業

全ねじカッターのスイッチがおかしくなり買い換えを考えていましたが、モノタロウさんで部品を見つけ注文しました。こういった部品を売っているのはとても有り難いと思います。部品番号が絵でもう少しわかりやすかったら良かったと思います。

対象商品 : 67303687
2023-04-19
用途: 補修

その他、メーカと連動して全機種扱いできないものでしょうか。。扱いないとホームセンター通いです。

対象商品 : 67304362
2022-10-08
用途: 修理・オーバーホール
卸売・小売業

メーカー部品センターへは注するよりもネット上で確認できるのでとても便利です。品質も純正部品なので問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする