SK11
真鍮製両面ハトメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10組)
注文コード
67362846
品番
NO.95 15MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)用の15mm両面ハトメ玉です。両面になっているので、丈夫です。
用途
ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。
材質
真鍮
適合機種
Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1100・No.1400)
穴径(Φmm)
ハトメ:約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約16
最大取付物厚さ(mm)
約4.0
注意
※玉の入数は重量を目安に入れております。オスとメスの数が合わない事がありますが、表示数量以上は入っておりますのでご了承ください。
※本機のハトメパンチの説明書を熟読のうえご使用下さい。
※取付け個所が弱い場合は、取付け部分に丈夫な当て生地をして取付けて下さい。
※作業中は、誤って幼児がハトメ玉を飲み込まないように、周囲に細心のご注意をお払い下さい。
※また、使用後は幼児、子供の手の届かない所に保管して下さい。