621H-SUS オネジプラグ R1/4 SK11 67387942

621H-SUS オネジプラグ R1/4 SK11 67387942
621H-SUS オネジプラグ R1/4 SK11 67387942

オネジプラグ R1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67387942
品番
621H-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。

用途
常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。
寸法(mm)
締付六角棒:6
全長(mm)
34
材質(本体)
SUS303
ソケットorプラグ
プラグ
接続ねじ
R1/4
接続方式
ワンタッチ式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする