RR622-C スイングスイベル2軸 1/4 SK11 67388028

RR622-C スイングスイベル2軸 1/4 SK11 67388028
RR622-C スイングスイベル2軸 1/4 SK11 67388028

スイングスイベル2軸 1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67388028
品番
RR622-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。

用途
エアー配管継手(スイングスイベル)。
寸法(mm)
締付六角棒6
全長(mm)
35
材質(本体)
真ちゅう
接続ねじ
R1/4・Rc1/4
呼び径(A)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする