CN-F1D9C1DA オンライン対応フローティング9V型カーナビ Panasonic(パナソニック) 67763565

オンライン対応フローティング9V型カーナビ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
67763565
品番
CN-F1D9C1DA
参考基準価格(税別)¥131,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

9V型振り向く大画面モデル
YouTubeやPrime Videoをはじめ、動画配信サービスをあなたのクルマで楽しめます。※安全のため、走行中は音声のみで、映像は表示されません。
前後左右に角度を調整できるのであなたの見やすいがきっと見つかる。
HD画質を最大限に活かした、高精細でリアルな地図を搭載。ネット経由で地図更新がより簡単に。
Apple CarPlay / Android Auto(TM)ワイヤレス対応。いつものアプリがナビで楽しめる。
前後2カメラのストラーダ専用設計ドライブレコーダーであなたのドライブをサポート。※別売りオプションが必要です。

質量(kg)
ナビゲーションユニット:約1.9、ディスプレイユニット:約0.9
最大出力(W)
45×4
出力電圧(V)
USB Type-C端子:5
表示方式
透過型カラーフィルター方式
定格出力(W)
18×4
電源電圧(V)
DC12 (試験電圧 13.2 マイナスアース
有効画素数
99.99%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ディスプレイユニット:240×141 ×19 ※突起部を除く、ナビゲーションユニット:178×100×162 (取付奥行き寸法:160 )※突起部/モニター取付部を除く
消費電流(A)
2.0以下 UDIO OFF時)
ディスプレイ
9V型
接続端子
【カメラ入力レベル】映像:NTSC 1.0Vp-p( 75Ω RCAピンジャック)/HD-TVI、【ビデオ出力レベル】映像:NTSC 1.0 Vp-p( 75 Ω RCAピンジャック)、【HDMI入力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:720p, 480p(59.94Hz,60Hz) ■音声信号:リニアPCM(最大2ch, サンプリング周波数 32 kHz/44.1 kHz/48 kHz)、【HDMI出力】HDMI端子:1系統(19ピン typeA端子)■映像信号:480p, 720p ■音声信号:リニアPCM
動作温度(℃)
-10 ~+60
画素数
2764800画素(縦720×横1280×3)
記録メディア
microSD
インピーダンス(Ω)
適合スピーカー:4 (4~8 使用可能)
タッチパネル方式
静電容量方式
出力電流
USB Type-C端子:3000 mA
画面寸法(mm)
幅199×高さ112 ×対角228
映像入力
RGB (ナビゲーション画面)
Wi-Fi
対応規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac( 2.4 GHz/5.2 GHz)、対応チャンネル:1 ~ 13 ch / 36 ~ 48 ch、対応セキュリティ方式:OPEN / WPA2-Personal / WPA3-Personal
TVチューナー
地デジ(12セグ・ワンセグ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする