MS-147(01) ヒロセ電機 同軸ソケット HIROSE(ヒロセ電機) 68047405

ヒロセ電機 同軸ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68047405
品番
MS-147(01)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
仕様
MS-147スイッチレセプタクル. MS-147 は、外部アンテナが接続されたときに動作するように設計されていて、携帯電話、Bluetooth、無線通信、GPS (全地球測位システム)のインターフェイスとして使用するのに適しています。また、マイクロ波基板の点検ポイントとして使用するのにも適しています。 ヒロセ電機の MS-147 は、高さわずか3.9 mm、重量0.11 gの小型同軸スイッチで、かん合時に±0.5 mm以内で自動調心されます。 スイッチは、DC → 6 GHzの動作範囲で、寿命(挿抜回数1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする