曜日別特売
TM3RA-66(50) ヒロセ電機 RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, Cat3, TM3RA-66(50) HIROSE(ヒロセ電機) 68048148

ヒロセ電機 RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, スルーホール実装, Cat3, TM3RA-66(50)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
68048148
品番
TM3RA-66(50)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
仕様
イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ
長さ(mm)
19
幅(mm)
14.9
極数
6P6C
シリーズ
TM3RA
深さ(mm)
18.3
方向
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長.
シールド形状
UTP
実装タイプ
スルーホール実装
LANカテゴリ
Cat3
表面処理(コンタクト)
金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする