NDT2955 onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemi 68049225

onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンNDT2955

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049225
品番
NDT2955
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779
仕様
●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:2.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:11 nC @ 10 V
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング
パッケージ
SOT-223
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
最大パワー消費(mW)
3000
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
300
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20 , +20
トランジスタ構成
シングル
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする