MOC3023M onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023M onsemi 68049250

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3023M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049250
品番
MOC3023M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
フォトトライアック
最大順方向電圧(V)
1.15
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(kVrms)
5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする