曜日別特売
A1210LUA-T Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1210LUA-T Allegro Microsystems 68049496

Allegro Microsystems, ホール効果センサ, 3-Pin 超ミニSIP ホール効果センサ A1210LUA-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049496
品番
A1210LUA-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214連続時間ホール効果ラッチ、Allegro Microsystems. Allegro Microsystems A1210 / A1211 / A1212 / A1213 / A1214ホール効果ラッチには、電圧レギュレータ、ホール電圧発生器、小信号アンプ、シュミットトリガ、及びNMOS出力トランジスタが搭載されています。電圧レギュレータにより、3.8 V → 24 Vで動作できます。オンボード保護回路は、車載及び産業用モータ整流用
センサータイプ
ホール効果センサ
ピン数(ピン)
3
マグネット
バイポーラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
超ミニSIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
(Max)24、(Min) 3.8
最大動作温度(℃)
150
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする