曜日別特売
74LCX244WMX onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX onsemi 68049925

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LCX244WMX74LCX244WMX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68049925
品番
74LCX244WMX
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739
仕様
●ロジックタイプ:バッファ, ラインドライバ●伝播遅延テスト条件:50pF●低レベル出力電流 Max:24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:7.5ns●論理回路:LCX
寸法(mm)
6.5×4.4×0.9
インターフェース
バッファ&ラインドライバIC
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min) 2
高レベル出力電流(mA)
-24
出力タイプ
3ステート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする