曜日別特売
MOC3083SR2VM onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2VM onsemi 68050598

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3083SR2VM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68050598
品番
MOC3083SR2VM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
仕様
●入力電流タイプ:AC●論理出力:あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
MDIP
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
フォトトライアック
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
7500ac

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする