onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT9001SD
MCT9001SD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051018
品番
MCT9001SD
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:6
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMT
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2.4μs
標準降下時間
2.4μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
10
絶縁電圧(kVrms)
5