NDS0605 onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 180 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemi 68051587

onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 180 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051587
品番
NDS0605
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
仕様
拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング
長さ(mm)
2.92
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
-55 (Min)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
P
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(mA)
180
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
60
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
5
最小ゲートしきい値電圧(V)
1
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20、 +20
トランジスタ構成
シングル
最大パワー消費
360 mW

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする