曜日別特売
SS8550CBU onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550CBU onsemi 68051989

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550CBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68051989
品番
SS8550CBU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
仕様
小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
-25
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-40
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(A)
-1.5
トランジスタタイプ
PNP
最小DC電流ゲイン
120, 160
最大動作周波数(MHz)
200
最大パワー消費
1 W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする