曜日別特売
74LVT244MTC onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC onsemi 68052296

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74LVT244MTC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052296
品番
74LVT244MTC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
●74LVTファミリ、Fairchild Semiconductor. 低電圧BiCMOSテクノロジロジック 動作電圧: 2.7 → 3.6 互換性: 入力LVTTL/TTL、出力LVTTL●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74LVT
寸法(mm)
6.5×4.4×0.9
タイプ
ロジック:バッファ, ラインドライバ
インターフェース
バッファ&ラインドライバIC
出力電流(mA)
低レベル:(Max)64、高レベル:(Max)-32
ピン数(ピン)
20
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6
最大伝播遅延時間@最大CL
4.2ns
出力タイプ
3ステート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする