- 仕様
- ON Semiconductor ミニチュア反射物体. ON Semiconductor QRE1113 は、ミニチュアスルーホールパッケージ形式の反射物体センサです。この小型 4 ピンパッケージ ; は、わずか 3.6 x 2.9 x 1.7 mm で、ガルウィング形式( 761-3984 )も用意されています。センサはダイオードを使用して信号を発信し、フォトトランジスタはこの信号を検出して所定の範囲内の物体を検出します。. フォトトランジスタ出力 接触面検出なし 4 ピン構成 ミニチュアスルーホールパ
- 長さ(mm)
- 3.6
- 幅(mm)
- 2.9
- 寸法(mm)
- 3.6×2.9×1.7
- 高さ(mm)
- 1.7
- チャンネル数
- 1
- ピン数(ピン)
- 4
- 動作温度(℃)
- -40~+85、レンジ:-40 → +85
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 標準上昇時間
- 20μs
- 標準降下時間
- 20μs
- 出力デバイス
- フォトトランジスタ