MOCD217M onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217M onsemi 68052646

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052646
品番
MOCD217M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
2
機能
(特殊機能)厳密に適合する電流伝送率、フィードバック制御回路、汎用スイッチング回路
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
3.2μs
標準降下時間
4.7μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
200
最大電流変換率(%)
100
絶縁電圧(V)
2500 ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする