onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, MOC3042M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68052655
品番
MOC3042M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
機能
(特殊機能)115 V ac電源、静的電源スイッチ、ゼロ電圧クロスのロジック制御を単純化
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
トライアックドライバ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
60
絶縁電圧(V)
4170 ac