onsemi
onsemi 74LCX バッファ 非反転, 14ピン DQFN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
68052899
品番
74LCX125BQX
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力、論理回路:74LCX
幅(mm)
2.5
タイプ
ロジック:バッファ
入力種類
シングルエンド
チャンネル数
4
ピン数(ピン)
14
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6
低レベル出力電流(mA)
(Max)24
高レベル出力電流(mA)
(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL
6.5 ns @ 50 pF
シュミットトリガー入力
なし
出力タイプ
3ステート