曜日別特売
74LCX244MTC 電圧レベルシフタ onsemi onsemi 68053179

電圧レベルシフタ onsemi74LCX244MTC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053179
品番
74LCX244MTC
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
●伝播遅延テスト条件:50pF●伝送:CMOS●論理回路:LCX
寸法(mm)
6.6×4.5×1.05
動作温度(℃)
(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Min)2 、(Max)2 → 3.6
低レベル出力電流(mA)
(Max)24
高レベル出力電流(mA)
(Max)-24
出力タイプ
3ステート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする