- 仕様
- 74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、最大静止電流:40μA、論理回路:VHC
- 長さ(mm)
- 10
- 幅(mm)
- 4
- 寸法(mm)
- 10×4×1.5
- 高さ(mm)
- 1.5
- タイプ
- ロジック:モノステーブルマルチバイブレータ
- ピン数(ピン)
- 16
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最小パルス幅
- 5 ns
- 実装タイプ
- 表面実装
- 1チップ当たりのエレメント数
- 8
- 低レベル出力電流(mA)
- (Max)8
- 高レベル出力電流(mA)
- (Max)-8
- 最大伝播遅延時間@最大CL
- 29.5 ns @ 50 pF