onsemi
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 1.2 A, 3-Pin SOT-23
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053425
品番
BCV27
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
仕様
ダーリントンNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大連続コレクタ電流(A)
1.2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
30
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
10
最大コレクタカットオフ電流(mA)
0.0001
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
1
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)
1.5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
40
トランジスタ構成
シングル
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
4000