- 仕様
- 74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:AC
- タイプ
- ロジック:OR
- ピン数(ピン)
- 14
- 動作温度(℃)
- (Min)-40
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 動作供給電圧(V)
- (Min)2 、(Max)6
- 低レベル出力電流(mA)
- (Max)24
- 高レベル出力電流(mA)
- (Max)-24
- 最大伝播遅延時間@最大CL
- 10ns
- エレメント数
- 4
- ゲートあたりの入力数
- 2
- シュミットトリガー入力
- なし