onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N25VM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053669
品番
4N25VM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
2μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大電流変換率(%)
100
絶縁電圧(Vrms)
7500
最大入力電流(A)
3