曜日別特売
4N33SM onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM onsemi 68053696

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68053696
品番
4N33SM
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力あり
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
100μs
出力デバイス
ダーリントン
最大順方向電圧(V)
1.5
最大電流変換率(%)
500
絶縁電圧(Vrms)
1500
最大入力電流(A)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする