曜日別特売
MM74HC240WM onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemi 68053827

onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
68053827
品番
MM74HC240WM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
仕様
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、論理回路:CMOS
タイプ
ロジック:バッファ
入力種類
LS-TTL
チャンネル数
8
ピン数(ピン)
20
極性
反転
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)6
低レベル出力電流(mA)
(Max)7.8
高レベル出力電流(mA)
(Max)7.8
最大伝播遅延時間@最大CL
190 ns @ 50 pF
シュミットトリガー入力
なし
出力タイプ
3ステート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする