onsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 2A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.15V
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
68054159
品番
S2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.15
ピーク逆繰返し電圧(V)
400
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
50
最大連続順方向電流(A)
2
ピーク逆回復時間(μs)
2