BC33716BU onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716BU onsemi 68054886

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716BU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
68054886
品番
BC33716BU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
45
最大パワー消費(mW)
625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
800
トランジスタタイプ
NPN
最大動作周波数(MHz)
100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする