曜日別特売
RS1A onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V onsemi 68054999

onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
68054999
品番
RS1A
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
仕様
Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
ファストリカバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.3
ピーク逆繰返し電圧(V)
50
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
30
最大連続順方向電流(A)
1
ピーク逆回復時間(ns)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする