- 仕様
- Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
- 直径(Φmm)
- 2.72
- ピン数(ピン)
- 2
- ダイオード
- (タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
- 整流方式
- ファストリカバリー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- 最大順方向降下電圧(V)
- 1.3
- ピーク逆繰返し電圧(V)
- 1000
- ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
- 30
- 最大連続順方向電流(A)
- 1
- ピーク逆回復時間(ns)
- 500