onsemi
onsemi 汎用 整流ダイオード, 200mA, 120V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.25V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
68055394
品番
BAS19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
ピン数(ピン)
3
ダイオード
(タイプ)高速スイッチングダイオード、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
整流方式
汎用
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1.25
ピーク逆繰返し電圧(V)
120
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
2
ピーク逆回復時間(ns)
50
最大連続順方向電流(mA)
200