曜日別特売
BC33716TA onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA onsemi 68055464

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
68055464
品番
BC33716TA
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500
仕様
onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
ピン数(ピン)
3
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
50
最大パワー消費(mW)
625
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
10
トランジスタ構成
シングル
最大DCコレクタ電流(mA)
800
トランジスタタイプ
NPN
最大動作周波数(MHz)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする