- 仕様
- ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
- 寸法
- 1.3 x 1.7 x 1mm
- ピン数(ピン)
- 2
- ダイオード
- (構成)シングル
- 動作温度(℃)
- (Max)+150
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 1チップ当たりのエレメント数
- 1
- テスト電流(mA)
- 5
- 最大逆漏れ電流(μA)
- 2.7
- 最大パワー消費(mW)
- 200
- ツェナー電圧許容性(%)
- 2
- 最大ツェナーインピーダンス(Ω)
- 75