曜日別特売
MM3Z5V1B onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 200 mW onsemi 68056067

onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 200 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
注文コード
68056067
品番
MM3Z5V1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
ツェナーダイオード200 mW、MM3Z-B、MM3Z-Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (Bシリーズ)、5 % (Cシリーズ) 表面実装ケース: SOD-323F
寸法
1.3 x 1.7 x 1mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Max)+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
1.8
最大パワー消費(mW)
200
ツェナー電圧許容性(%)
2
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする