曜日別特売
BZX79C4V7 onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemi 68056137

onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mWBZX79C4V7

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
68056137
品番
BZX79C4V7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
仕様
ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
寸法(mm)
1.91 (Dia.)×4.56
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(構成)シングル
動作温度(℃)
(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テスト電流(mA)
5
最大逆漏れ電流(μA)
3
最大パワー消費(mW)
500
ツェナータイプ
電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性(%)
5
最大ツェナーインピーダンス(Ω)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする