DF12B(5.0)-50DP-0.5V(86) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 2列 DF12B(5.0)-50DP-0.5V(86) HIROSE(ヒロセ電機) 68060249

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 0.5mm 2列 DF12B(5.0)-50DP-0.5V(86)DF12B(5.0)-50DP-0.5V(86)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68060249
品番
DF12B(5.0)-50DP-0.5V(86)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898
仕様
DF12Aレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3276 779-3276 を確認してください。 DF12Bレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3298 779-3298 を確認してください。 DF12Cレセプタクルのかん合については、代表品番 ; 779-3364 779-3364 を確認してください。. 0.5 mmヒロセ電機SMT基板対基板ヘッダ、取付金具付き - DF12Bシリーズ. DF12シリーズは、ストレート、SMT実装、超小型基板対基板の2列ヘッダコネクタ
ピッチ(mm)
0.5
極数
50
シリーズ
DF12
定格電圧(V)
50
行数
2
定格電流(mA)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする